{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
| Slipmedlets beteckning | Keramik | |
| Kornstorlek | 40 | |
| slipaktiv, kylande beläggning | Ja | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| Formbeskrivning | konvex | |
| skiv-⌀ | 115 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| optimerad för material | INOX | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| Produktslag | Lamellslipskiva |
| Artikelnummer | 565224 40 | |
| EAN/GTIN | 4062406156060 | |
| Tillverkarens nummer | 565224 40 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |