{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
| Szemcsézet | 40 | |
| Aktív csiszoló; hűtő bevonat | igen | |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
| Alak leírása | Kúpos | |
| Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
| Furat ⌀ | 22,23 mm | |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
| Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
| Cikkszám | 565224 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406156060 | |
| Gyártó száma | 565224 40 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |