Frez trzpieniowy z 2 krawędziami tnącymi, kąt pochylenia linii śrubowej 30° do obróbki żeber i środników w utwardzonych materiałach obrabianych do 55 HRC

Nr art.: 5650263
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5650263
EAN / GTIN 7291075008500
Numer producenta 5650263
Numer L L24180 1131

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 4 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 6 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 80 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 4 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,02 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,01 mm/min/ząb
  • Średnica szyjki (DN) 3,8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 35 mm