EC-A2 040-060/35C6M80 IC903 Freză cu 2 caneluri, unghi de elice de 30° pentru prelucrarea nervurilor și a suprafețelor în materiale de prelucrat călite până la 55 HRC

Cod articol.: 5650263
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5650263
EAN / GTIN 7291075008500
Număr producător 5650263
L-Număr L24180 1131

Descriere

Descriere:

Freză cu 2 caneluri, unghi de elice de 30° pentru prelucrarea nervurilor și a suprafețelor în materiale de prelucrat călite până la 55 HRC

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.02 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.01 mm/dinte
  • Diametrul gâtului (DN): 3.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 35 mm