EC-A2 040-060/35C6M80 IC903 Frese in metallo duro con 2 eliche a 30°, per lavorazioni su materiali duri, fino a 65 HRc

Codice art.: 5650263
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5650263
EAN / GTIN 7291075008500
Codice del produttore 5650263
Numero-L L24180 1131

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 80 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 4 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.02 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Neck Diameter (DN) 3.8 mm
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 35 mm