Rhombus T-slot adapter

Nr art.: 564235
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Rhombus T-Nut Adapter
Kolor czarny
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Liczba elementów 1 szt.
Materiał stal ulepszana cieplnie.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 564235
EAN / GTIN 4020772250973
Numer producenta 564235
Numer L L30110 102097
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Rhombus T-slot adapters, for adapting quick-release clamps on T-slot tables. Suitable for wood and welding processing.
The rhombus groove stone with integrated escapement can be easily and conveniently inserted into the T-slot from above in the desired position and tightened. Rhombus nut made of tempered steel, burnished.
Includes a set of screws for mounting various quick-release clamps and adapter plates.

Cecha szcz.:

  • Groove: 12
  • Weight: 40 g