Losange fente en T adaptateurs

Réf.: 564235
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Rhombus T-Nut Adapter
Couleur noir
Type de produit adaptateur de tuyau
Nombre de pièces 1 pc.
Matériau acier pour traitement thermique

Identification et classification

Référence article 564235
EAN / GTIN 4020772250973
Réf. fabricant 564235
Article hors catalogue L30110 102097
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Losange adaptateurs à rainure en T, pour l’adaptation des pinces à dégagement rapide sur les tables à rainure en T. Convient pour le traitement du bois et du soudage.
La pierre à rainure en losange avec échappement intégré peut être facilement et commodément insérée dans la fente en T par le haut dans la position souhaitée et serrée. ECROU losange en acier trempé, bruni.
Comprend un jeu de vis pour le montage de divers colliers de serrage rapide et plaques d’adaptation.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 12
  • Poids: 40 g