Ręczny panel sterowania do systemu mocowania magnetycznego

Nr art.: 563933
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Handbediengerät für die Magnetspanntechnik
Rodzaj produktu Chwytak magnetyczny
Właściwości Włącznik i wyłącznik
Masa 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563933
EAN / GTIN 4020772250362
Numer producenta 563933
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ręczne urządzenie sterujące do systemu mocowania magnetycznego,

Cecha szcz.:

  • Długość przewodu przyłączeniowego: 3 m
  • Masa: 1,0 kg