• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbediengerät für die Magnetspanntechnik

Artikel-Nr.: 563933
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Handbediengerät für die Magnetspanntechnik
Produktart Lasthebemagnet
Eigenschaften Ein- und Ausschalter
Gewicht 1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563933
EAN / GTIN 4020772250362
Herstellernummer 563933
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Handbediengerät für die Magnetspanntechnik,

Merkmal:

  • Länge Anschlusskabel: 3 m
  • Gewicht: 1,0 Kg