Ruční řídicí jednotka pro magnetickou upínací techniku

Artiklové číslo: 563933
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Handbediengerät für die Magnetspanntechnik
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen
Vlastnosti Vypínač
Hmotnost 1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563933
EAN / GTIN 4020772250362
Číslo výrobce 563933
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Ruční řídicí jednotka pro magnetickou upínací techniku,

Charakteristika:

  • Délka připojovacího kabelu: 3 m
  • Hmotnost: 1,0 kg