{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy |
Proste
|
|
| Średnica |
230 mm
|
|
| Szerokość tarczy T |
2,5 mm
|
|
| Jednostka napędowa |
Szlifierka kątowa
|
|
| Średnica otworu H |
22,23 mm
|
|
| maks. prędkość obwodowa |
80 m/s
|
|
| Min. zalecany kąt natarcia |
90 stopni
|
|
| Maks. zalecany kąt natarcia |
90 stopni
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
6 600 min-1
|
|
| Twardość |
R
|
|
| spoiwo |
Żywica i żywica syntetyczna
|
|
| Min. grubość materiału |
7,5 mm
|
|
| Maks. grubość materiału |
12,5 mm
|
|
| Jednostka zawartości |
szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Tarcze ścierne do przecinania
|
|
| Materiał ścierny |
korund zwykły (A)
|
|
| Specyfikacja |
A30R-BFXA
|
|
| Do materiału |
Stal stopowa; stal
|
|
| Grupa materiałów |
metalowe
|
|
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru |
0,1 %
|
| Numer artykułu | 563300 230 | |
| EAN / GTIN | 9003170359504 | |
| Numer producenta | 35950 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |