• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM***, ⌀ tarczy: 178mm

Nr art.: 563300 178
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    26,84 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    22,34 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
863 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy Proste
Średnica 178 mm
Szerokość tarczy T 2,5 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. prędkość obrotowa 8 500 min-1
Twardość R
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Min. grubość materiału 7,5 mm
Maks. grubość materiału 12,5 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Specyfikacja A30R-BFXA
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563300 178
EAN / GTIN 9003170359467
Numer producenta 35946
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Typ specjalny o dużej sztywności bocznej i trwałości, do cięcia stali CrNi; dobra wydajność również przy cięciu stali węglowej.

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania Vc = 80 m /s.

Specyfikacja:

A30R-BFXA.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału. Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.