{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Specificatie | A30R-BFXA | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Vormbeschrijving | recht | |
| Schijf-⌀ | 230 mm | |
| Schijfbreedte | 2,5 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| Voor materiaaldiktes | 7,5 mm - 12,5 mm | |
| aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
| Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
| Producttype | Doorslijpschijf |
| Artikelnummer | 563300 230 | |
| EAN/GTIN | 9003170359504 | |
| Nummer fabrikant | 35950 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |