Vágótárcsa PREMIUM*** 230 mm

Cikkszám: 563300 230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,88 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    5,73 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
583 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A30R-BFXA
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 230 mm
Tárcsaszélesség 2,5 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 7,5 mm - 12,5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 6 600 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563300 230
EAN / GTIN 9003170359504
Gyártó száma 35950

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Speciális típus nagy oldalstabilitással és hosszú élettartammal CrNi acélok vágásához, kiváló teljesítmény acélnál is.

Felhasználás:

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30R-BFXA.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsát csökkent forgácsoló sebességgel alkalmazza.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek