{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Liczba | 1 szt. | |
| Liczba półek | 5 | |
| Szerokość | 475 mm | |
| Głębokość | 77 mm | |
| Wysokość | 40 mm | |
| Możliwość użycia do | Szuflady | |
| Szerokość | 480 mm | |
| Głębokość | 400 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkładka korytkowa do szuflad |
| Numer artykułu | 5627930 | |
| EAN / GTIN | 4010886811788 | |
| Numer producenta | 5627930 | |
| Numer L | L60160 6076 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |