Boîte de distance

Réf.: 5627930
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pièce décrite article complet
Revêtement revêtement par poudre
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Nombre 1 pc.
Nombre de casiers 5
Largeur 475 mm
Profondeur 77 mm
Hauteur 40 mm
Pour Tiroirs
Largeur 480 mm
Profondeur 400 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit cuvette pour tiroirs

Identification et classification

Référence article 5627930
EAN / GTIN 4010886811788
Réf. fabricant 5627930
Article hors catalogue L60160 6076
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Module en tôle d’acier avec quatre boîtes en plastique, version L sans boîtes
Module en tôle d'acier avec 4 boîtes transparentes pratiques, version L sans boîtes
Dimensions : L 475 x P 77 x H 40 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 475 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Longueur totale [mm]: 77 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non