• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Distanza box

Codice art.: 5627930
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Parte descritta Articolo intero
Rivestimento Es. termoverniciata
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio
Numero 1 pz.
Numero scomparti 5
Larghezza 475 mm
Profondità 77 mm
Altezza 40 mm
Per Cassetti
Larghezza 480 mm
Profondità 400 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Conca per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5627930
EAN / GTIN 4010886811788
Codice del produttore 5627930
Numero-L L60160 6076
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Modulo in lamiera di acciaio con 4 vaschette portaminuteria
Modulo in lamiera d'acciaio con 4 pratiche vaschette trasparenti, esecuzione L senza vaschette
Dimensioni: L 475 x P 77 x A 40 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 475 mm
  • Altezza totale [mm]: 40 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 77 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no