Pełnowęglikowy frez trzpieniowy o wysokiej geometrii posuwu

Nr art.: 5622469
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5622469
EAN / GTIN 7291075015485
Numer producenta 5622469
Numer L L24180 1723

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 6 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,29 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 57 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Promień narożnika (RE) 1,23 mm
  • Średnica ostrza (DC) 6 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,29 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • maksymalny posuw fz maks. 0,3 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 57 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 20 mm