Frezy pełnowęglikowe do obróbki zgrubnej i wykańczającej, połączone w jednym narzędziu

Nr art.: 5622129
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5622129
EAN / GTIN 7291075012064
Numer producenta 5622129
Numer L L24180 1579

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 6 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 14 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 57 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,25 mm
  • Średnica ostrza (DC) 6 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 45 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,06 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,03 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 57 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Trzpień mocujący Weldon