EFS-B44 06-14W06-57 IC900 Rezkarji za grobo in končno obdelavo iz karbidne trdine, združeni v enem orodju

Št. art.: 5622129
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5622129
EAN/GTIN 7291075012064
Številka proizvajalca 5622129
L-število L24180 1579

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 6 mm, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 14 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 57 mm, držalo Weldon, držalo Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,25 mm
  • Premer reza (DC) 6 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,06 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred