EFS-B44 06-14W06-57 IC900 Freză de degroșare-finisare din carbură, combinate într-o singură sculă

Cod articol.: 5622129
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5622129
EAN / GTIN 7291075012064
Număr producător 5622129
L-Număr L24180 1579

Descriere

Descriere:

Freză de degroșare-finisare din carbură, combinate într-o singură sculă

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.06 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon