Frez pełnowęglikowy z 6 krawędziami tnącymi, kąt pochylenia linii śrubowej 50°, średnia długość

Nr art.: 5621842
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDMILL Premium Line
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5621842
EAN / GTIN 7291075004830
Numer producenta 5621842
Numer L L24180 1592

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 14 mm, średnica cięcia (DC): 14 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 30 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 83 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 14 mm
  • Średnica ostrza (DC) 14 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 30 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Kąt skrętu (FHA) 50 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,12 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,04 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 83 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy