EC-D6 14-30C14H83 IC903 Fresas de Metal Duro Integral de 6 Labios con Hélice 45º, Longitud Media, para Operaciones de Acabado en Materiales Duros de Hasta 65 HRC

Número de artículo: 5621842
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5621842
EAN / GTIN 7291075004830
Número del fabricante 5621842
Número L L24180 1592

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Diámetro de corte (DC) 14 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 50 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round