EC-D6 14-30C14H83 IC903 Tvrdokovová stopková fréza se 6 břity, úhel šroubovice 50°, střední délka.

Artiklové číslo: 5621842
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5621842
EAN / GTIN 7291075004830
Číslo výrobce 5621842
L-číslo L24180 1592

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 14 mm, průměr břitu (DC) 14 mm, max. délka břitu (APMX) 30 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 83 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 50 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté