Moduł ES pusty

Nr art.: 5620680
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Bez powłoki
Odcień, Szare Szary antracytowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Szerokość 157,5 mm
Głębokość 310 mm
Wysokość 42 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5620680
EAN / GTIN 4010886562062
Numer producenta 5620680
Numer L L60160 349
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS
Odporny na oleje i kwasy
Do porządkowania szuflad w wózkach narzędziowych i przejezdnych stołach warsztatowych marki GEDORE z regulowanym podziałem szuflad
Wymiary: szer. 157,5 x gł. 310 mm

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 310 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 42 mm
  • Długość całkowita [mm]: 158 mm
  • Materiał: akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie