Module ES vide

Réf.: 5620680
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pièce décrite article complet
Revêtement sans revêtement
Teinte, gris Gris anthracite
Matériau Plastique
Couleur gris
Largeur 157,5 mm
Profondeur 310 mm
Hauteur 42 mm
Pour Tiroirs
Sommaire pièce unique
Type de produit cuvette pour tiroirs

Identification et classification

Référence article 5620680
EAN / GTIN 4010886562062
Réf. fabricant 5620680
Article hors catalogue L60160 349
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs
Résistant aux huiles et aux acides
Pour la disposition des tiroirs dans les chariots à outils GEDORE et les établis mobiles avec subdivision variable des tiroirs
Dimensions : L 157,5 x P 310 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 310 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [mm]: 158 mm
  • Matériau: Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non