1/3 ES-modul tomt til 8 stk. slagværktøj

Art.-nr.: 5620680
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Grebindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5620680
EAN/GTIN 4010886562062
Producentnummer 5620680
L-nummer L60160 349

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af slagfast ABS-plast
Olie- og syrebestandig
Til indretning af skuffer i GEDORE værktøjsvogne og rullende arbejdsborde med variabel skuffeinddeling
Mål: B 157,5 x D 310 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 310 mm
  • Samlet højde [mm]: 42 mm
  • Samlet længde [mm]: 158 mm
  • Materiale: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen