Frezy trzpieniowe kuliste krótkie z węglików spiekanych. 2 rowki, spirala 30°.

Nr art.: 5620258
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5620258
EAN / GTIN 7291075111071
Numer producenta 5620258
Numer L L24180 2444

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, średnica cięcia (DC): 10 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 13 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 72 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Promień narożnika (RE) 5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 10 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 13 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 72 mm
  • Okrągły trzpień montażowy