EB100A13-2C10 IC08 Korte kuglefræsere i massivt hårdmetal. 2 skær, 30° spiralvinkel.

Art.-nr.: 5620258
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5620258
EAN/GTIN 7291075111071
Producentnummer 5620258
L-nummer L24180 2444

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 13 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 72 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 72 mm
  • Rund fatningsaksel