EB100A13-2C10 IC08 Freze de carbură cu vârf sferic scurt. 2 caneluri, unghi de helix de 30°.

Cod articol.: 5620258
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5620258
EAN / GTIN 7291075111071
Număr producător 5620258
L-Număr L24180 2444

Descriere

Descriere:

Freze de carbură cu vârf sferic scurt. 2 caneluri, unghi de helix de 30°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Lungime totală (OAL): 72 mm
  • Tip de coadă rotund