• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice do obróbki zgrubnej PREMIUM*** RONDELLER®, ⌀ 125 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 560920 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    34,33 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    28,62 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
250 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 20 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 30 stopni
Maks. zalecana prędkość obrotowa 12 200 min-1
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Kształt ISO 27
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria PREMIUM*** RONDELLER®
Oznaczenie producenta RONDELLER®
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 560920 60
EAN / GTIN 9003179082298
Numer producenta 908229
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania
  • kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
  • kąt szlifowania od 20° do 30°
  • zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi

Opatentowane tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, o dużej elastyczności, zimnym szlifie, bardzo dobrym odprowadzaniu wiórów oraz o spokojnej i cichej pracy przy niewielkiej emisji hałasu.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do stali węglowej, stali INOX (VA), żeliwa, metali nieżelaznych i duroplastów, do szlifów powierzchniowych i do obróbki elementów z blach oraz spoin.