{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc T | 6 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 20 grade | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 30 grade | |
| viteza recomandată max. | 12.200 min-1 | |
| Turaţie max. | 12.200 min-1 | |
| Forma ISO | 27 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | PREMIUM*** RONDELLER® | |
| Denumirea producătorului | RONDELLER® | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; Fontă; Metale neferoase; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 560920 60 | |
| EAN / GTIN | 9003179082298 | |
| Număr producător | 908229 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |