• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Disque d’ébarbage PREMIUM*** RONDELLER®, ⌀ 125 mm, Grain: 60

Réf.: 560920 60
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    8,17 € / 1 unité
  • De 25 unités
    6,80 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
498 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Type forme plate
Diamètre 125 mm
Largeur disque T 6 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Angle d’attaque recommandé min. 20 degré
Angle d’attaque recommandé max. 30 degré
Vitesse de rotation recommandée max. 12 200 min-1
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type 27
Liant résine et résine synthétique
Série PREMIUM*** RONDELLER®
Référence fabricant RONDELLER®
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau acier inoxydable; fonte; Métaux non ferreux; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage; meulage des arêtes
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 560920 60
EAN / GTIN 9003179082298
Réf. fabricant 908229
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Disques brevetés, très souples, affûtage sans échauffement, très bonne évacuation des copeaux et fonctionnement silencieux.

Utilisation:

Utilisation universelle pour l’acier, l’inox, la fonte, les métaux non ferreux et les résines thermodurcissables, pour le polissage de surface et le travail de tôles et de cordons de soudure.