• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva de desbaste PREMIUM*** RONDELLER®, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 560920 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    6,51 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 25 unidades(es)
    5,43 € / 1 unidad
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
1 ud.
Forma
Forma plana
Diámetro
125 mm
Anchura muela T
6 mm
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Diámetro perforación H
22,23 mm
Velocidad circunferencial máx.
80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado
20 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado
30 grados
Número de revoluciones máx. recomendado
12.200 min-1
Número de revoluciones máx.
12.200 min-1
Forma ISO
27
Ligadura
Resina y resina sintética
Serie
PREMIUM*** RONDELLER®
Denominación del fabricante
RONDELLER®
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Muela abrasiva
Abrasivos
corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla)
60 malla
Para material
Acero fino; Fundición; Metales no ferrosos; acero
Grupo de material
Metal
Aptitud para
Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro
0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 560920 60
EAN / GTIN 9003179082298
Número del fabricante 908229
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

La muela abrasiva de desbaste patentada con alta flexibilidad, rectificado en frío, muy buena evacuación de viruta y suavidad de marcha, con emisión de ruidos reducida.

Aplicación:

Aplicación universal para acero, INOX (VA), fundición, metales no ferrosos y duroplásticos, en el rectificado de superficies y para el mecanizado de piezas de chapa y cordones de soldadura.