Hammer drill bit set ″Wall breakthrough″ SDS-plus 5 pcs

Nr art.: 56090710
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu SDS-Plus
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 SDS-PLUS-10
Kształt uchwytu Standard
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 400 mm
Rozmiar gniazda wiertła 10 mm
Olej nie nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 10 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 20 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 400 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 450 mm
Masa 1 560 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56090710
EAN / GTIN 4022668907107
Numer producenta 56090710
Numer L L60010 6583
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Zestaw do wykonywania otworów w ścianach w oryginalnym opakowaniu z tworzywa Rose-Plastik®
  • Długa żywotność i niewielkie prawdopodobieństwo pęknięcia nawet w przypadku uderzeń w zbrojenie dzięki wysoce skutecznej technologii strumieniowo-twardzącej
  • Ostrze z węglika spiekanego o ostrym profilu zębów, zapewniające skuteczne rozdrabnianie wierconego materiału
  • Duża prędkość wiercenia dzięki szerokiej spirali Twinmax
  • Optymalizacja drgań podczas wiercenia zapewnia bezpieczeństwo użytkownika
  • Certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Kontroli Wiertarek Murarskich (PGM) zgodnie z wymaganiami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt)
  • Profesjonalna jakość – Made in Germany

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 5
  • Zawartość: 10 x 400/450 mm
    12 x 400/450 mm
    14 x 400/450 mm
    16 x 400/450 mm
    20 x 400/450 mm
  • Średnica (mm): 10–20 mm
  • Masa: 1560 g