• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di punte per martello ″Wall breakthrough″ SDS-plus 5 pz.

Codice art.: 56090710
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Codolo: SDS Plus
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
Codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56090710
EAN / GTIN 4022668907107
Codice del produttore 56090710
Numero-L L60010 6583
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Composizione del set per le aperture a parete nella confezione originale Rose-Plastik®
  • Lunga durata e bassa probabilità di rottura anche in presenza di colpi di rinforzo grazie all’efficace tecnologia delle travi indurenti
  • Tagliente in metallo duro con profilo a dente mordente per un’efficace smerigliatura del materiale di perforazione
  • Elevata velocità di foratura grazie all’ampia elica Twinmax
  • Il comportamento di foratura ottimizzato per le vibrazioni protegge l’utente
  • Certificato dalla Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) in conformità ai requisiti dell’Istituto tedesco per la tecnologia edilizia (DIBt).
  • Qualità professionale made in Germany

Proprietà:

  • Numero di utensili: 5
  • Contenuto: 10 x 400/ 450 mm
    12 x 400/ 450 mm
    14 x 400/ 450 mm
    16 x 400/ 450 mm
    20 x 400/ 450 mm
  • Diametro (mm): 10-20 mm
  • Peso: 1560 g