Tool holder with ratchet inside l.nullmm

Nr art.: 56083400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M3
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M10
Rozstaw min. 3,175 mm
Rozstaw maks. 9,525 mm
Materiał stal
Długość 110 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56083400
EAN / GTIN 4022668834007
Numer producenta 56083400
Numer L L60010 7404
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • W całości ze stali, chromowany
  • Możliwość przełączania między ruchem w prawo i w lewo oraz trybem „stałym”
  • Za pomocą uchwytu zaciskowego dwuskładnikowego do pewnego mocowania wałów czworokątnych

Cecha szcz.:

  • Rozpiętość w calach: 1/8–3/8 cala
  • do gwintu: 3,0–10 mm
  • Zakres mocowania, mm: 3,175–9,525 mm
  • Długość w mm (L): 110 mm
  • czworokąt zewnętrzny: 2,4–5,5 mm
  • Masa: 185 g