Portaherramientas con carraca interior l.nullmm

Número de artículo: 56083400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Para machos de roscado manual DIN 352 mín. M3
Para machos de roscado manual DIN 352 máx. M10
Abertura de sujeción mín. 3,175 mm
Abertura de sujeción máx. 9,525 mm
Material acero
Longitud 110 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 56083400
EAN / GTIN 4022668834007
Número del fabricante 56083400
Número L L60010 7404
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Fabricado totalmente en acero cromado
  • Conmutable para marcha derecha e izquierda, así como ″fija″.
  • Con plato de dos garras para sujeción fija de vástagos cuadrados

Característica:

  • Envergadura pulgada: 1/8 - 3/8 ″
  • Para rosca: 3,0 - 10 mm
  • Abertura de sujeción mm: 3,175 - 9,525 mm
  • Longitud mm (L): 110 mm
  • Cuadrado macho: 2,4 - 5,5 mm
  • Peso: 185 g