Die holder DIN 225 L.215mm

Nr art.: 56083206
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do średnicy narzynki 25 mm
Norma DIN 1814
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy
Długość 215 mm
Wysokość 12 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do narzynek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56083206
EAN / GTIN 4022668832065
Numer producenta 56083206
Numer L L60010 7250
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Made from die-cast zinc
  • For holding closed and slotted dies in accordance with DIN or EN

Cecha szcz.:

  • Diameter (mm): 25 mm
  • Height mm (h): 12 mm
  • Length mm (L): 215 mm
  • Weight: 125g