• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Držák matrice DIN 225 L.215mm

Artiklové číslo: 56083206

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Pro průměr závitového očka 25 mm
Norma DIN 1814
Materiál Zinkový tlakový odlitek
Délka 215 mm
Výška 12 mm
Druh produktu Držák závitového očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56083206
EAN / GTIN 4022668832065
Číslo výrobce 56083206
L-číslo L60010 7250
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Vyrobeno z tlakově litého zinku
  • Pro držení uzavřených a drážkovaných zápustek podle DIN nebo EN

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 25 mm
  • Výška mm (h): 12 mm
  • Délka mm (L): 215 mm
  • Hmotnost: 125g