Porte-plaquettes DIN 225 L.215mm

Réf.: 56083206
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pour diamètre de filière 25 mm
Norme DIN 1814
Matériau zinc moulé
Longueur 215 mm
Hauteur 12 mm
Type de produit Porte-filières

Identification et classification

Référence article 56083206
EAN / GTIN 4022668832065
Réf. fabricant 56083206
Article hors catalogue L60010 7250
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • En zinc moulé sous pression
  • Pour la réception de fers de coupe fermés et fendus selon DIN ou EN

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 25 mm
  • Hauteur mm (h): 12 mm
  • Longueur mm (L): 215 mm
  • Poids: 125 g