HSS tap set DIN 352 7 pcs

Nr art.: 56082009
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Sprawdziany do gwintu UNF M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Zawartość Pośrednie; Wykańczaki; Zdzieraki
Materiał skrawający HSS
Masa 690 g
Norma DIN 352
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56082009
EAN / GTIN 4022668820093
Numer producenta 56082009
Numer L L60010 7225
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Narzędzia do cięcia wstępnego, środkowego i końcowego
  • W wysokiej jakości metalowej kasecie

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 7
  • do gwintu: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Masa: 690 g