Set robinete HSS DIN 352 7 buc

Cod articol.: 56082009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Tip de filet Filet standard metric ISO
Filet M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Cuprins Lamă de degroșare; Tarod finiţie; Tarod semi-finiţie
Material tăiș HSS
Greutate 690 g
Standard DIN 352
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 56082009
EAN / GTIN 4022668820093
Număr producător 56082009
L-Număr L60010 7225
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Pre-, central- și post-cutter
  • În carcasă metalică de înaltă calitate

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 7
  • pentru filet: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Greutate: 690g