{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 12 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 10,2 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Długość całkowita L | 122 mm | |
| Masa | 62 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 371 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 56080478 | |
| EAN / GTIN | 4022668804789 | |
| Numer producenta | 56080478 | |
| Numer L | L60010 7663 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |