HSS nagy teljesítményű gépi menetfúró DIN 371 magfurat D.10.2 mm fúrás D.12 mm

Cikkszám: 56080478
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56080478
EAN / GTIN 4022668804789
Gyártó száma 56080478
L-szám L60010 7663

Leírás

Leírás:

  • Metrikus menethez
  • 4-5-fogásos héjvágás

Jellemző:

  • Névleges átmérő (M) mm-ben: 12 mm
  • Magfurat átmérője: 10,2 mm
  • Hossz [mm]: 122 mm
  • No.: 80478
  • Súly: 62 g