Vysoce výkonný strojní závitník HSS DIN 371 jádrový otvor d.10,2 mm vrták d.12 mm

Artiklové číslo: 56080478
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 12 mm
Průměr jádrového otvoru 10,2 mm
Řezný materiál HSS
Celková délka L 122 mm
Hmotnost 62 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 371
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56080478
EAN / GTIN 4022668804789
Číslo výrobce 56080478
L-číslo L60010 7663
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro metrický závit
  • 4-5 převodových stupňů loupaného řezu

Charakteristika:

  • Jmenovitý průměr (M) v mm: 12 mm
  • Průměr otvoru pod závit: 10,2 mm
  • Délka mm (L): 122 mm
  • Č.: 80478
  • Hmotnost: 62g