HSS hand tap DIN 5157 (pair) core hole D.19.00 mmD.12.7mm

Nr art.: 56080343
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
Rodzaj gwintu BSP/G
Średnica skrawania 12,7 mm
Średnica nominalna gwintu, w calach 0,5 cal
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Zestaw gwintowników, jednoczęściowy
Średnica otworu pod gwint 19 mm
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania P (stal)
Długość całkowita 118 mm
Masa 230 g
Norma DIN 5157
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56080343
EAN / GTIN 4022668011361
Numer producenta 56080343
Numer L L60010 6884
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Whitworth pipe thread to DIN ISO 228-1
  • For easily machinable steels up to 800 N / mm2 strength

Cecha szcz.:

  • Diameter (inch): 1/2 ″
  • Tapping diameters: 19.00 mm
  • Diameter (mm): 12.7 mm
  • Length mm (L): 118 mm
  • Weight: 230g