• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Robinet manual HSS DIN 5157 (pereche) gaură centrală D.19.00 mmD.12.7mm

Cod articol.: 56080343
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de filet BSP/G
Diametru tăiş 12,7 mm
Diametrul nominal al filetului inch 0,5 inch
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Cuprins Set de tarozi din două piese
Diametru gaură centrală 19 mm
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere P (oţel)
Lungimea totală 118 mm
Greutate 230 g
Standard DIN 5157
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 56080343
EAN / GTIN 4022668011361
Număr producător 56080343
L-Număr L60010 6884
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Filet de țeavă Whitworth conform DIN ISO 228-1
  • Pentru oțeluri ușor prelucrabile cu rezistență de până la 800 N / mm2

Caracteristică:

  • Diametru (inch): 1/2 ″
  • Diametrul găurii de centrare: 19,00 mm
  • Diametru (mm): 12,7 mm
  • Lungime mm (L): 118 mm
  • Greutate: 230g