Macho de roscar manual HSS DIN 5157 (par) agujero central D.19.00 mmD.12.7mm

Número de artículo: 56080343
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de rosca BSP/G
Diámetro del filo 12,7 mm
Diámetro nominal de la rosca, pulgadas 0,5 pul
Tipo de herramienta de roscado Macho de roscado manual
Contenido Juego de macho para roscar de dos piezas
Diámetro del orificio central 19 mm
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Longitud total 118 mm
Peso 230 g
Norma DIN 5157
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 56080343
EAN / GTIN 4022668011361
Número del fabricante 56080343
Número L L60010 6884
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Rosca Whitworth según DIN ISO 228-1
  • Para aceros fácilmente mecanizables de hasta 800 N / mm2 de resistencia

Característica:

  • Diámetro (pulgadas): 1/2 ″
  • Diámetro del agujero a roscar: 19,00 mm
  • Diámetro (mm): 12,7 mm
  • Longitud mm (L): 118 mm
  • Peso: 230 g