{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 12 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik ręczny | |
| Zawartość | Zestaw gwintowników, dwuczęściowy | |
| Średnica otworu pod gwint | 10,2 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Masa | 104 g | |
| Norma | DIN 352 | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 56080322 | |
| EAN / GTIN | 4022668803225 | |
| Numer producenta | 56080322 | |
| Numer L | L60010 7304 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |